HI 98186 ポータブル溶存酸素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16506123

ポータブル溶存酸素計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16506123品番HI 98186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,000

ポーラロ電極法を採用
溶存酸素は50ppm、600%まで測定が可能
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載
バックライト付のグラフィック画面を採用
400データまでのロギング機能
USBによるPC接続が可能
GLP機能を搭載
日常防水機能付き

用途
BODも測定可能なポータブルDO計の最上位機種
溶存酸素、BOD、OUR(酸素利用速度)、SOUR(酸素利用速度係数)気圧、温度の測定が可能な高機能型ポータブルタイプです。
溶存酸素は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和率は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能です。
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能です。
画面はバックライト付きのグラフィック画面で明るく、数値が見やすくなっています。
また、400データまでのロギング機能やUSBによるPC接続も可能ですので、データ管理も十分に行えます。
GLP機能により前回の校正データをチェックすることもできます。
ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりですので、現場測定に適しています。
セット内容本体、DO電極(HI 76407/4F)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7041S)、1.2V単三充電池4個、充電器(HI 710042)、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲(溶存酸素)0.00~50.00ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0.0~600.0%、(気圧)450~850mmHg、(温度)-20.0~120.0℃質量(g)525電源1.2V単三充電池4個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)226.5×95×52精度(溶存酸素)±1.5%FS ±1digit、(酸素飽和度)±1.5%FS ±1digit、(気圧)±3mmHg(校正ポイントから±15%以内)、(温度)±0.2℃測定方法ポーラロ電極法電源自動OFF5、10、30、60分またはオフ機能なしに設定が可能校正(溶存酸素)1点または2点校正、(気圧)1点校正、(温度)1点または2点校正使用環境温度(℃)0~50検出単位(溶存酸素)0.01ppm、(酸素飽和度)0.1%、(気圧)1mmHg、(温度)0.1℃防水仕様日常防水PC接続USB(HI 920013:PC接続ケーブル、およびHI 92000:Windows用ソフトが別途必要)ロギング400データまで
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする