HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 撹拌・粉砕・混合関連
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の スターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
撹拌容量(L)
最大5
注文コード
16506202
品番
HI 310N
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
撹拌容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
耐久性に優れたスターラー
本器は大変丈夫で、研究・実験施設での使用に最適なスターラーです。 また最大2.5リットルを攪拌することが可能で、自身でスピード調節も行え、 より高い精度でご使用いただけます。
実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除い てしまい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こります が、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモー ターの回転数が上限を超えないよう守られています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
(低速)100、(高速)800〜1000
撹拌容量(L)
最大5
材質(プレート)
ステンレス(AISI 316)
セット内容
本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書
質量(kg)
1.4
電源
ACアダプター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
180×180×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。