マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 撹拌容量(L)最大5 注文コード16506218 品番HI 324N
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は撹拌容量など3種類から選べます 他の種類を見る
用途
耐久性に優れたスターラー
本器は大変丈夫で、研究・実験施設での使用に最適なスターラーです。 また最大2.5リットルを攪拌することが可能で、自身でスピード調節も行え、 より高い精度でご使用いただけます。
実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除い てしまい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こります が、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモー ターの回転数が上限を超えないよう守られています。
回転数(min-1[r.p.m])(低速)100、(高速)800〜1000 撹拌容量(L)最大5 材質(プレート)ステンレス(AISI 316) 仕様タイマーの設定5分〜2時間 セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書 質量(kg)1.4 電源ACアダプター 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)180×180×70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする