3/22より値下げ!現場を応援

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16506318 品番 5035SC
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) 値下げ
6,398

高機能素材ライトフィックスを使用した男女兼用パンツ。ライトフィックスは軽量で伸縮性があり、吸水速乾、制電機能も備えた素材です。しゃがむ動作など動きの多い職種の方に向けて、動きが一番大きい後ろの腰部分にジアスムースというニット素材を施すことで、高いストレッチ性を実現。脇後ゴム仕様でウエストが楽なので、窮屈感がなくストレスを軽減。サイズ展開豊富で、さまざまな体型の方が着用可能。機能性抜群で、一日中快適な着心地のパンツです。

仕様腰ニット素材、脇後ゴム、両脇ポケット、後側裏地メッシュ、ベルトループ付、ウエスト紐入り、前ファスナー 材質ポリエステル100% ホワイト サイズLL 股下(cm)83(フリー) ウエスト(cm)80 対応男女兼用 ヒップ(cm)115 ワタリ(cm)71.4 適応ウエスト(cm)80〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする