マグネッ太君 マグネット付温度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16506324 品番HI 147-00
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック
コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。

測定範囲(℃)-50.0〜150.0 セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書 質量(g)60 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31 センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製 精度(℃)±0.3℃(-20〜90℃)、±0.5℃(それ以外) 使用環境温度(℃)0〜50 検出単位0.1℃ 設置方式マグネット付 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16506324
2023-04-28
用途:
機会の常時温度監視
サービス業

使用感は申し分ないが、値がずれやすく頻繁に交換する必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする