パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16506431 品番 5036SC
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

大人気のDickies(ディッキーズ)シリーズ。右脇にスマホ対応ポケットがあり、落とす心配がなく、安心して業務ができます。きちんとした印象を与えるパンツの折り目はピンタックのため、洗濯を繰り返しても消えにくい仕様。ウエスト部分はひも入り総ゴム仕様なので、窮屈感がなく快適。素材は強度はしっかりと保ちながら、肌当たりの優しいオールフレックスマルチストレッチツイル。機能性も抜群なDickies(ディッキーズ)の男女兼用ストレートパンツです。

仕様総ゴム、両脇ポケット、左右後ポケット、右脇ポケット、ウエスト紐入り 材質ポリエステル100% ガンメタ サイズS 股下(cm)75 ウエスト(cm)66 対応男女兼用 ヒップ(cm)96 ワタリ(cm)62.6 適応ウエスト(cm)62〜69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする