曜日別特売
5036SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 16506571

5036SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 16506571
5036SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 16506571
5036SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 16506571
5036SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 16506571
5036SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 16506571
5036SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 16506571
5036SC パンツ Dickies(ディッキーズ) 16506571

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ベ-ジュ
サイズS
股下(cm)75
内容量1枚注文コード16506571品番5036SC
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

大人気のDickies(ディッキーズ)シリーズ。右脇にスマホ対応ポケットがあり、落とす心配がなく、安心して業務ができます。きちんとした印象を与えるパンツの折り目はピンタックのため、洗濯を繰り返しても消えにくい仕様。ウエスト部分はひも入り総ゴム仕様なので、窮屈感がなく快適。素材は強度はしっかりと保ちながら、肌当たりの優しいオールフレックスマルチストレッチツイル。機能性も抜群なDickies(ディッキーズ)の男女兼用ストレートパンツです。

仕様総ゴム、両脇ポケット、左右後ポケット、右脇ポケット、ウエスト紐入り材質ポリエステル100%ベ-ジュサイズS股下(cm)75ウエスト(cm)66対応男女兼用ヒップ(cm)96ワタリ(cm)62.6適応ウエスト(cm)62~69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする