ヤマショウ
竹カサ帽子 大
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
16506781
品番
YTH-002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
昔ながらの竹笠。
用途
屋外での日よけ対策や雪かきなどの作業に。
材質
【本体】天然草木(竹)100%、【五徳】ポリプロピレン
寸法(mm)
470×470×200
性別
紳士向け
つば長さ
270mm