ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 防虫ネットキャップ
防虫ネット付キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16507106
品番
YAN-020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
忌避剤入り。いやな虫から顔周りを守ります。
用途
キャンプ、釣り、ガーデニング、農作業などの虫よけに。
仕様
男女兼用
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
240×270×400 / つば75
頭囲(cm)
58
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としてはご使用にならないでください。
※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。火気には近づけないでください。