ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 防虫ネットキャップ
虫よけネット付ハット ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16507131
品番
YAN-021BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
いやな虫から顔周りを守るネット付きハット。メッシュを使わないときは収納ができて普段使いも可能です。
用途
キャンプ、釣り、ガーデニング、農作業などの虫よけに。
仕様
男女兼用
材質
【本体】ポリエステル90% 綿10%【メッシュ部分】ポリエステル100%
寸法(mm)
260×320×110 / つば65
頭囲(cm)
58
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としてはご使用にならないでください。
※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。火気には近づけないでください。