ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 防虫ネットキャップ
虫よけネット付ガーデンハットG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16507176
品番
YAN-023G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
虫よけネットが帽子側面にしまえる便利なハット。
用途
キャンプ、釣り、ガーデニング、農作業などの虫よけに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
330×360×160 / つば90
頭囲(cm)
58
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としてはご使用にならないでください。
※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。火気には近づけないでください。