ヤマショウ
遮光虫よけネット付き帽子
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
16507447
品番
YZE-007
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ギンギラ布で日差しをシャットアウト。前面ネット仕様で、防虫効果あり。
用途
炎天下での作業時の日よけ対策に。防虫対策に。
材質
【本体】ポリエチレン80%、アルミニウム20%【メッシュ】ポリエステル100%
寸法(mm)
300×320×200
色
アルミ
サイズ
フリー
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹を起こす場合があります。
※ほつれなど破損の原因となるので、爪や鋭利な刃物で引っ掛けないでください。
※水洗いは出来ません。