曜日別特売
JT-5732 低反発幅広サドル NOGUCHI 16507648

全体図

JT-5732 低反発幅広サドル NOGUCHI 16507648
JT-5732 低反発幅広サドル NOGUCHI 16507648
JT-5732 低反発幅広サドル NOGUCHI 16507648
JT-5732 低反発幅広サドル NOGUCHI 16507648
JT-5732 低反発幅広サドル NOGUCHI 16507648

低反発幅広サドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード16507648品番JT-5732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

低反発素材採用で痛み軽減。縫い目のない防水仕様。小径車にも合うデザイン。つや消しで高級感UP。

用途小径車、一般車ブラック質量(g)890幅(cm)22長さ(cm)26高さ(cm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする