JT-5723 低反発スポーツサドル NOGUCHI 16507657

全体図

JT-5723 低反発スポーツサドル NOGUCHI 16507657
JT-5723 低反発スポーツサドル NOGUCHI 16507657
JT-5723 低反発スポーツサドル NOGUCHI 16507657
JT-5723 低反発スポーツサドル NOGUCHI 16507657
JT-5723 低反発スポーツサドル NOGUCHI 16507657

低反発スポーツサドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード16507657品番JT-5723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

低反発素材採用で痛み軽減。縫い目のない防水仕様。スポーツ車にも合うデザイン。つや消しで高級感UP。

用途スポーツ車ブラック質量(g)810幅(cm)17.5長さ(cm)26高さ(cm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする