曜日別特売
JT5439 GEL入りサドル NOGUCHI 16507691

全体図

JT5439 GEL入りサドル NOGUCHI 16507691
JT5439 GEL入りサドル NOGUCHI 16507691
JT5439 GEL入りサドル NOGUCHI 16507691
JT5439 GEL入りサドル NOGUCHI 16507691

GEL入りサドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード16507691品番JT5439
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

GEL入りで柔らかいので長く乗っても痛くなりにくい

用途一般車向けブラック質量(g)850幅(cm)20.5長さ(cm)24高さ(cm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする