全体図
ilive
iliveの ケーブル収納・配線
iliveの ケーブル整理用品
iliveの サドル
肉球サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16507700
品番
TTJ807
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゲル入りプニュプニュ肉球を絶対触って座ってみたくなるサドル
用途
一般車向け
色
ピンク
質量(g)
870
幅(cm)
22
長さ(cm)
22.5
高さ(cm)
8.5