三愛
三愛の ヘルメット
三愛の ヘルメット関連商品
三愛の 暑さ対策 ヘルメット用
ドライヘッドバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16507788
品番
SA-N22-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
速乾性と通気性の高いドライ素材を使用したヘッドバンドです。
伸縮性があり締め付け感も少なく頭にフィットします。
洗濯して繰り返しご使用いただけます。
用途
熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
材質
【内側】ナイロン、ポリウレタン【表側】ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー