NPZ 2000-20 ガススプリング NPZタイプ BESTEC(ハヤシ) 16509526

NPZ 2000-20 ガススプリング NPZタイプ BESTEC(ハヤシ) 16509526
NPZ 2000-20 ガススプリング NPZタイプ BESTEC(ハヤシ) 16509526

ガススプリング NPZタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)20
寸法H(mm)105
寸法L(mm)125
寸法D(mm)50
内容量1個注文コード16509526品番NPZ 2000-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ストローク(mm)20寸法L(mm)125寸法H(mm)105寸法d(mm)36寸法D(mm)50寸法J(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ma(mm)M8-10初期荷重(daN)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする