BESTEC(ハヤシ)
ガススプリング NPZタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
32
10
15
20
25
32
38
45
50
12
寸法H(mm)
118
65
70
75
80
88
97
105
110
100
118
127
135
140
寸法L(mm)
150
75
85
95
105
120
135
150
160
858
90
115
125
165
180
190
寸法D(mm)
50
32
38
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16509544
品番
NPZ 2000-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
32
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
118
寸法d(mm)
36
寸法D(mm)
50
寸法J(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ma(mm)
M8-10
初期荷重(daN)
2000