※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
Vプーリー用溝ゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
溝の形
A
V溝角度(°)
(α±0.05度)34
注文コード
16509587
品番
VMG-A-34
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
溝の形・V溝角度
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。
溝の形
A
質量(g)
4.7
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
30
材質(本体)
SUS304
適合径(Φmm)
(プーリー)100以下
V溝角度(°)
(α±0.05度)34