VMG-B-34 Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509614

 

VMG-B-34 Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509614
VMG-B-34 Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509614
VMG-B-34 Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509614
VMG-B-34 Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509614

Vプーリー用溝ゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個溝の形BV溝角度(°)(α±0.05度)34注文コード16509614品番VMG-B-34
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。

溝の形B質量(g)4.9寸法L(mm)30寸法W(mm)30材質(本体)SUS304適合径(Φmm)(プーリー)160以下V溝角度(°)(α±0.05度)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする