※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)4.35 種別Aタイプ 4.35Φ×6.35Φ×1000mm アズワン品番62-7109-64 注文コード16509651 品番00I-084-089【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9809,798
この商品は内径・種別・アズワン品番など100種類から選べます 他の種類を見る

透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質PFA(フッ素樹脂) 透明 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別Aタイプ 4.35Φ×6.35Φ×1000mm 内径(Φmm)4.35 アズワン品番62-7109-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする