※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
Vプーリー用溝ゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
溝の形
5V
V溝角度(°)
(α±0.05度)38
注文コード
16509736
品番
VMG-5V-38
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
溝の形・V溝角度
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。
溝の形
5V
質量(g)
5.7
寸法L(mm)
35
寸法W(mm)
30
材質(本体)
SUS304
適合径(Φmm)
(プーリー)250以下
V溝角度(°)
(α±0.05度)38