※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
Vプーリー用溝ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
溝の形
A
注文コード
16509858
品番
VMG-A-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
溝の形・V溝角度
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。
溝の形
A
質量(g)
4.7
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
30
セット内容
VMG-A-34、VMG-A-36、VMG-A-38
材質(本体)
SUS304
関連資料:
(0.4MB)