VMG-3V-SET Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG-3V-SET Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509894
VMG-3V-SET Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509894
VMG-3V-SET Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509894

Vプーリー用溝ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット溝の形3V注文コード16509894品番VMG-3V-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。

溝の形3V質量(g)5.2寸法L(mm)30寸法W(mm)30セット内容VMG-3V-36、VMG-3V-38、VMG-3V-40、VMG-3V-42材質(本体)SUS304
関連資料:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする