工事用充電LEDライト(本体のみ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16510019 品番EZ37C2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
連続点灯時間
(目安・フル充電で)
14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約12時間(全照射)約14時間(側面のみ)
14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約10時間(全照射)約12時間(側面のみ)
14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約10時間(全照射)約11時間30分(側面のみ)
14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約5時間(全照射)約6時間(側面のみ)
18V、LSタイプ(EZ9L51) 約15時間30分(全照射)約17時間30分(側面のみ)
18V、LRタイプ(EZ9L50) 約15時間(全照射) 約16時間(側面のみ)
21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約13時間30分
仕様
【使用できる電池パックと連続点灯時間(目安/フル充電で、全照射)】
14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約12時間、LRタイプ(EZ9L44)/約10時間、LZタイプ(EZ9L41)/約10時間、LEタイプ(EZ9L42)/約5時間
18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15時間30分、LRタイプ(EZ9L50)/約15時間
21.6V用:LZタイプ(EZ9L61)/約13時間30分
商品状態※理由あり(未使用・未開封) バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6 明るさ(Lx)天面/約55、側面/約380(光源より40cm前方光軸) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×124×55 質量(g)340(本体のみ) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番468-8872
注意
※電池パック、充電器は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85841384
2017-09-21
用途:
電気工事  屋根裏作業
橋本設備 様

軽くて持ちやすいが、もう少し明るさがあればいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする