※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 関連機器
センターリング
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16510055
品番
VP2100【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
真空配管の接続に使用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
サイズ
NW100
材質(本体)
SUS304
寸法D(Φmm)
12
寸法C(mm)
3.9
耐熱温度(℃)
150
寸法B(Φmm)
100
寸法A(Φmm)
101.6
材質(Oリング)
バイトン
使用圧力(MPaG)
0.2以下