※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 HSS【ワケあり】 ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 16510125 SUS304 HSS【ワケあり】 ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 16510125

ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード16510125 品番SUS304 HSS【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,130 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9906,398
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)80 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1.0 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス(SUS304) 形状ハーフソケット 寸法L(mm)42 寸法A(Φmm)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77651393
2021-07-05
用途:
製缶品取付

問題なく
安心して使えます。もう少し安価であれば助かります。

対象商品:
77651384
2020-01-23
用途:
機械加工のスペーサー等
製造業

切ったネジの様子見に使ったり、加工時のスペーサーとしてかませたりして重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする