曜日別特売
6ES7231-5QA30-0XB0【ワケあり】 Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENS 16510247

Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様メーカーシリーズ:SIMATIC S7-1200入力数:1入力タイプ:Analogue併用可能製品:SIMATIC S7-1200 Series入力/出力数:1電圧カテゴリ:5 V dc長さ:62mm幅:38mm深さ:21mm寸法:62 x 38 x 21 mmS7-1200 - シングルボード拡張モジュール. SIMATIC S7-1200シングルボード拡張モジュールのシリーズです。. シングルボード(SB)拡張モジュール CPUに直接プラグ接続、CPUの寸法は変化なし 取り外し可能な端子接続で固定配線 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整注文コード16510247品番6ES7231-5QA30-0XB0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥29,4909,998
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC S7-1200
入力数:1
入力タイプ:Analogue
併用可能製品:SIMATIC S7-1200 Series
入力/出力数:1
電圧カテゴリ:5 V dc
長さ:62mm
幅:38mm
深さ:21mm
寸法:62 x 38 x 21 mm
S7-1200 - シングルボード拡張モジュール. SIMATIC S7-1200シングルボード拡張モジュールのシリーズです。. シングルボード(SB)拡張モジュール CPUに直接プラグ接続、CPUの寸法は変化なし 取り外し可能な端子接続で固定配線 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする