※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
センターリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
212.8
注文コード
16510430
品番
MCK-2200【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
センターリング
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(インナーリング)SUS304
適合フランジ
KF200
寸法D(mm)
12
寸法C(mm)
3.9
最高使用温度(℃)
150
寸法B(Φmm)
208
寸法A(Φmm)
212.8
材質(Oリング)
バイトン