Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
パナトラック 床直付型接続ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
電力用接続ボックス
注文コード
16510439
品番
NE03521K【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アンダーカーペット配線システム パナトラック
一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
3芯1条×2方向、2回路
種別
電力用接続ボックス
端子台
2コ付
注意
※別途、分電盤に漏電ブレーカの設置が必要です