ドライバードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16510606 品番EA813PB-36【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別) アウトレット
¥93,00074,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。
パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。
木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。
状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70〜1800回転/分低速:20〜530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3〜8N・m低速:約3〜18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5〜Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース アズワン品番65-2227-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする