KT7403-P パック&レンジ IWAKI(AGCテクノグラス) 16510628

パック&レンジ

(12件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×80
ピンク
材質(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネート
内容量1個注文コード16510628品番KT7403-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

透明なので保存状態も一目瞭然。積み重ね収納ができ冷蔵庫でも活躍。角型は、フタを外せばオーブンにも使用可能。

容量(mL)1300仕様電子レンジ可、オーブン可ピンクタイプ丸型材質(本体)ガラス(フタ)ポリカーボネート形状丸型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×80耐熱温度(℃)(フタ)140電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: ヨーグルト作り
そふぁら農・林・水産業

1L牛乳に自家製種菌を入れてヨーグルトを作っています、つみ重ね出来て便利、

2024-10-11
用途: 汁系
アケサカリフォーム

油っこい物豚汁とかシュチーからカレーはガラスの入れ物に
入れると洗いやすいくて油が直ぐ落ちるので使い易くて良いです。
落として割れてしまったので購入しました。

対象商品 : 16510743
2022-01-19
用途: 佃煮等
株式会社高須石材

佃煮や梅干しに使用しました。
匂いもつかなく衛生的ですし、場所を取らず一目で中身がわかります。
重ねてもよしでかわいいです。

対象商品 : 16510682
2021-08-25
用途: 家庭用
株式会社日本化学研究所製造業

重宝しています*いろんな用途に使えるし可愛いです*

対象商品 : 16510716
2020-10-17
用途: 料理保存時
その他業種

油もの、ニンニクなどの匂いがあるもの、料理に保存に助かります。
プラスチックのコンテナ系に比べれば、多少重みは出てしまいますが、匂いがつかない、洗い物は簡単、しかも長持ちと。メリットのほうが遥かに多いです。

対象商品 : 16510664
2021-06-03
用途: 家庭での料理保存
サービス業

開閉時少しキツイので、割れたりしないか少し気になります。

対象商品 : 16510646
2018-11-20
用途: 酢のものを作り置きに
サービス業

もう少し大きいと勘違いしていました。あときっちりとは閉まらないというかこぼれやすいですね・・ 色はかわいくてガラスなので匂いも付かなくてよいです。

対象商品 : 16510594
2017-06-29
用途: 食品保存
農・林・水産業

カレーなどの保存には耐熱ガラスのこちらが良いように思う。ポリプロピレン製のものだとレンジで温める際に高温になってしまい後で落ちない跡ができてしまったりする。こちらならその心配もないので重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする