ハンドルカバー 漣(さざなみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本マーベリックレッド適合ハンドル外径(Φcm)2LS:45~46注文コード16511471品番589091
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

抜群のフィット感と握りやすさの新感覚ハンドルカバー!まるで細かく波打つ「漣(さざなみ)」を連想させる美しいフォルム!
人気カラー「マーベリックシリーズ」を使用し、見る角度や光の当たり方で表情が変わる妖艶な雰囲気を演出
握りやすい凹凸とフィット感!
指に適度にかかる凹凸と、キルト生地特有のフィット感を併せ持ち、あえて極太にしないことで幅広い層に対応させました。
新サイズ「ML-M」の登場!「ML-M」は、ML-B(40cm)とM-B(38~39cm)が融合した38~40cmを対象とする新サイズです。
1BOX車(ハイエース/キャラバン)等に多く採用されるハンドル直径が38~39cmのサイズから、主にふそうキャンターに採用されるハンドル直径40cmのサイズまで幅広く対応。
また、令和5年3月以降の「いすゞ2t '23エルフ」に採用されるハンドル直径38cmサイズにも対応する新サイズとなります。

用途内装パーツ適合ハンドル外径(Φcm)2LS:45~46マーベリックレッド
注意
※ハンドルカバーサイズ:2HS-B(45cm)/2L-B(46cm)/LM-B(41cm)/ML-M(38~40cm)
※3L(50cm)/2HL-B(48cm)/ML-B(40cm)/M-B(38~39cm)/S-B(36~37cm)の設定はありません
※型式・年式での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車のハンドル外径(直径)をご確認の上お求め下さい

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: トラック運転作業。
滝 建材

握った感触もよく気に入ってます。ただカバーにくうどうになっている所があるので破けないかきになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする