メイン

116138 石頭ハンマー WIZ'A 16511595 116138 石頭ハンマー WIZ'A 16511595 116138 石頭ハンマー WIZ'A 16511595

石頭ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16511595 品番116138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途石割り、はつり作業等の際に 仕様石頭タイプ(石工作業用) 材質頭:鋼 柄:グラスファイバー、樹脂 シルバー/ブラック/イエロー 質量(g)652 頭部長(mm)80 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×80×35 頭質量(g)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする