メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 電動工具 本体
WIZ'Aの 研削
WIZ'Aの ディスクグラインダー
ディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16511611
品番
WZ-DG-550BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂
寸法(mm)
取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P
質量(kg)
約1.6(本体のみ)
色
ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
550
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
電源コード(m)
約1.8
絶縁方式
二重絶縁
定格時間(分)
20