メイン

VT-101AO ジグソーブレード WIZ'A 16511629 VT-101AO ジグソーブレード WIZ'A 16511629 VT-101AO ジグソーブレード WIZ'A 16511629

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効長(mm)51 山数20(1インチあたり) 注文コード16511629 品番VT-101AO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は有効長・山数など6種類から選べます 他の種類を見る
用途木工用のジグソーブレード 仕様曲線用、仕上向き 材質本体:特殊刃物鋼 全長(mm)76 シルバー 先端T型 山数20(1インチあたり) 有効長(mm)51 入数2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする