メイン
WIZ'A
WIZ'Aの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
WIZ'Aの ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効長(mm)
75
山数
8(1インチあたり)
注文コード
16511638
品番
VT-111C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
有効長・山数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木工用のジグソーブレード
仕様
直線用、高速切断向き
材質
本体:特殊刃物鋼
全長(mm)
100
色
ブラック
先端
T型
山数
8(1インチあたり)
有効長(mm)
75
入数
2本