メイン
WIZ'A
WIZ'Aの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
WIZ'Aの ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効長(mm)
57
山数
12(1インチあたり)
注文コード
16511647
品番
VT-118BF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
有効長・山数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステンレス、鉄工用のジグソーブレード
仕様
直線用
材質
本体:バイメタル
全長(mm)
85
色
ホワイト
先端
T型
山数
12(1インチあたり)
有効長(mm)
57
入数
2本