メイン

VT-118A ジグソーブレード WIZ'A 16511665 VT-118A ジグソーブレード WIZ'A 16511665 VT-118A ジグソーブレード WIZ'A 16511665

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効長(mm)51 山数21(1インチ) 注文コード16511665 品番VT-118A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は有効長・山数など6種類から選べます 他の種類を見る
用途鉄工用ジグソーブレード 仕様直線用 材質本体:ハイス鋼 全長(mm)76 シルバー 山数21(1インチ) 有効長(mm)51 切断能力(mm)1〜3(軟鋼板) 入数2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする