OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16511796
品番
8x18x1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.2
品番
【大里】515-259
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M8
外径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。