OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
16511848
品番
4x16x0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.8
品番
【大里】60802
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M4
外径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。