丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 16511891 品番 5x25x1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。

用途各種締結に。 材質ステンレス 厚さ(mm)1 品番【大里】60792 種類平ワッシャー 呼び寸法M5 外径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
ボルト固定時に
その他業種

通常品のワッシャーより大きめで厚みのあるものが欲しかったので良かった。
ホームセンターでは種類が少なくものがなかったので、いろんな種類があり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする