OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
16511909
品番
6x20x1.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.5
品番
【大里】60793
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M6
外径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。