OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16512155
品番
W1/4x13x1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】515-152
種類
平ワッシャー
呼び寸法
W1/4
外径(mm)
13
注意
※締め付け過ぎに注意してください。