丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 16512496 品番 4x10x0.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

鉄に黒亜鉛めっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。

用途各種締結に。 厚さ(mm)0.8 材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき 品番【大里】368-206 種類平ワッシャー 呼び寸法M4 外径(mm)10
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16512496
2026-03-08
用途:
車のメンテナンス
サービス業

黒色が欲しかったのですが、近所のホームセンターに売ってなかったのでここで注文しました。思っていた通りの商品、イメージ通りでした。

2026-02-26
用途:
機械の交換用部品
サービス業

ホームセンターに売られているのは、ユニクロかステンレスが多くて、黒ワッシャーが少ない。
用途が合えば、見た目は不問な場合も多いですが、今回は黒に揃えたかったので、希望通りの品が購入できて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする