丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ドブめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 16512575 品番 12x26x2.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。

用途各種締結に。 厚さ(mm)2.3 材質/仕上鉄/ドブめっき 品番【大里】515-304 種類平ワッシャー 呼び寸法M12 外径(mm)26
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする