OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ドブめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16512591
品番
16x32x2.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
2.6
材質/仕上
鉄/ドブめっき
品番
【大里】515-305
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M16
外径(mm)
32
注意
※締め付け過ぎに注意してください。