ラブクック OS-10

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16512606 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,157
販売価格(税別)
4,688

厨房シューズのパイオニア!!40年近く続いているロングセラー商品一枚甲のため、側面からの水漏れをシャットアウト!独自のソールで、質量が軽く衝撃を吸収して疲れにくい!抗菌・防臭に優れたインソール(キトサン練り混み)を使用。床面からの冷えに強い。

サイズ(cm)22.5 足幅3E 用途外食店、ユニフォーム店、専門学校など 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革(セミ耐油) 材質(ソール)EVA(耐滑・耐油に優れている。) 標準質量(g/片足)240(26.0cm) 機能衝撃吸収、抗菌・防臭、防寒 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)ニューターフェルパークリーン…キトサンを練りこませたインソール(抗菌・防臭に優れている。) 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16512615
2022-03-22
用途:
厨房内での、作業時
医療・福祉・介護関連業

20年くらい前から使っています。他にも色々試して来ましたが、軟らかくて歩きやすいのでこれが一番好きです。最近、劣化(水が入ったり靴底の磨り減り)が早くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする