OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16512776
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】515-364
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法
M6
外径(mm)
12.2
注意
※締め付け過ぎに注意してください。